Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42231400
Cod. Produttore
42231400
Cod. EAN
8012952023886

Informazioni di prodotto

VISTA 1598 JM-TS 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: La presa VISTA 1598 JM-TS 150 CNR-L in colore grafite è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il suo design robusto e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza all'usura, rendendola ideale per ambienti domestici e professionali. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, facilitando l'integrazione in diversi contesti estetici. Questa presa è pensata per offrire prestazioni ottimali nel collegamento di dispositivi elettrici, garantendo una connessione stabile e sicura.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65