Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42225600
Cod. Produttore
42225600
Cod. EAN
8012952023831

Informazioni di prodotto

VISTA 1598 JM-TS 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: La serie VISTA 1598 JM-TS 150 CNR-L è caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzata in materiale resistente con finitura grafite, questa soluzione garantisce durabilità e un aspetto elegante. Il prodotto è progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, facilitando il montaggio e l’uso quotidiano grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. Adatto per ambienti residenziali e commerciali, combina estetica e performance per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici più esigenti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65