Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42224300
Cod. Produttore
42224300
Cod. EAN
8012952628449

Informazioni di prodotto

VISTA 1597 SAP-T 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: VISTA 1597 SAP-T 150 CNR-L è un materiale elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e qualità. Il prodotto presenta una finitura in grigio RAL 9007, che garantisce un aspetto moderno e discreto. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente in vari impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e un montaggio semplice. La sua struttura è studiata per supportare le esigenze di impianti professionali, combinando efficienza e praticità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65