Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42224500
Cod. Produttore
42224500
Cod. EAN
8012952023800

Informazioni di prodotto

VISTA 1597 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico con finitura grafite, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione funzionale e dal design sobrio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e facilità di installazione. La colorazione grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi ambienti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65