Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42224800
Cod. Produttore
42224800
Cod. EAN
8012952624069

Informazioni di prodotto

VISTA 1597 JM-T 250 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: VISTA 1597 JM-T 250 CNR-L GREY9007 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura grigio RAL 9007 che garantisce un aspetto moderno e professionale. Questo prodotto è progettato per integrarsi facilmente negli impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'uso in ambienti industriali o civili, assicurando sicurezza e efficienza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

5200 K 5200 K

portalampada

E40

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65