Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42226800
Cod. Produttore
42226800
Cod. EAN
8012952633139

Informazioni di prodotto

VISTA 1595 SAP-E 100 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: VISTA 1595 SAP-E 100 CNR-L GREY9007 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e una finitura in tonalità grigio scuro (GREY9007), ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Questo materiale elettrico è progettato per garantire prestazioni elevate e durature, adatto a installazioni professionali che necessitano di componenti robusti e di alta qualità. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici, offrendo sicurezza e efficienza nell'uso quotidiano.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65