Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42226100
Cod. Produttore
42226100
Cod. EAN
8012952023503

Informazioni di prodotto

VISTA 1595 SAP-E 100 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale VISTA 1595 SAP-E 100 CNR-L in finitura grafite, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo protegge efficacemente da dispersioni di corrente, assicurando la salvaguardia delle persone e degli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura compatta e il design moderno facilitano l'installazione in vari contesti, integrandosi perfettamente con gli impianti esistenti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65