Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42227000
Cod. Produttore
42227000
Cod. EAN
8012952641394

Informazioni di prodotto

VISTA 1595 JM-T 250 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: La scatola di derivazione VISTA 1595 JM-T 250 CNR-L è realizzata in materiale resistente di colore grigio RAL 9007, ideale per installazioni elettriche sicure e durature. Progettata per garantire protezione e affidabilità, questa scatola è adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo un contenitore robusto per connessioni e derivazioni. La sua struttura assicura facilità di montaggio e manutenzione, contribuendo a un'installazione ordinata e professionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

5200 K 5200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65