Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42227100
Cod. Produttore
42227100
Cod. EAN
8012952063967

Informazioni di prodotto

VISTA 1595 JM-T 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore modulare VISTA modello 1595 JM-T 150 CNR-L in finitura grafite, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni civili e industriali. La tonalità grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diverse soluzioni d’arredo elettrico. Questo componente assicura un controllo efficiente e sicuro del flusso elettrico, facilitando l’installazione e la manutenzione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65