Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42221300
Cod. Produttore
42221300
Cod. EAN
8012952105117

Informazioni di prodotto

VISTA 1583 LED 53W CLD GREY
Vista è un apparecchio di illuminazione urbana progettato per l’illuminazione di parchi, giardini e aree verdi, integrandosi con naturalezza in contesti urbani curati. Realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il dispositivo è equipaggiato con moduli LED COB di ultima generazione da 53W, con flusso luminoso di 3700 lumen e temperatura di colore 4000 K, offrendo una luce uniforme e un’efficienza luminosa di 70 lm/W. La tecnologia Low Flicker assicura una luce stabile per una maggiore sicurezza visiva. Presenta un elevato grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK09, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 90000 ore. La verniciatura a polvere di colore grigio assicura protezione contro la corrosione e l’esposizione agli agenti atmosferici. Dotato di sezionatore, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di controllo temperatura e protezione da fenomeni impulsivi, è adatto per pali con diametro di 60 mm. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione esterna, capace di valorizzare gli spazi urbani con efficienza e design. Descrizione del produttore: Vista LED COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

585 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

550 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

53 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

70 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione urbana LED 53W grigio IP65