Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4222120016
Cod. Produttore
4222120016
Cod. EAN
8012952117332

Informazioni di prodotto

VISTA 1583 LED 53W CLD GRAF LR 17
Il corpo in alluminio pressofuso e il diffusore in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, rendono questo apparecchio robusto e resistente agli agenti atmosferici grazie anche alla verniciatura a polvere con finitura graphite, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Progettato per l'illuminazione pubblica di parchi, giardini e aree urbane curate, il dispositivo integra un modulo LED COB di ultima generazione da 53 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 3441 lumen, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura con basso flicker. La protezione IP65 e la resistenza agli urti IK09 assicurano durata e affidabilità anche in ambienti esterni difficili. Il sistema include un dissipatore integrato, un connettore stagno per un'installazione rapida e un dispositivo di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Adatto per pali con diametro 60 mm, garantisce un'efficienza luminosa di 65 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso fino a 90.000 ore con elevata sicurezza visiva. La classe di isolamento è II e il prodotto è certificato CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Descrizione del produttore: Vista LED COB

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

585 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

550 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

53 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

65 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 53W COB IP65 esterno parchi giardini urbani