Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42230400
Cod. Produttore
42230400
Cod. EAN
8012952154603

Informazioni di prodotto

VISTA 1583 LED 26W CLD GRAFITE
Vista 1583 LED 26W è una lampada da esterno progettata per l'illuminazione di parchi, giardini e aree urbane curate, integrandosi armoniosamente in ambienti verdi e spazi pubblici. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso e dotata di un diffusore in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce resistenza e durabilità anche in condizioni ambientali difficili. La finitura grafite con verniciatura a polvere assicura protezione contro la corrosione da nebbia salina e raggi UV. Dotata di un modulo LED di ultima generazione da 26W con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 148 lm/W, emette una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada ha un grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK09 e un design con fissaggio per colonne da 60 mm. Include dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. L'illuminazione fornita favorisce la sicurezza e valorizza gli spazi pubblici rendendoli più accoglienti nelle ore serali, con una durata stimata del LED fino a 100.000 ore. La classe di isolamento è II e l'etichetta energetica è B, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Vista - FX

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

585 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

550 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 26W 4000K IP65 per esterno grafite