Descrizione del prodotto
Il prodotto è un apparecchio di illuminazione per esterni progettato per l'illuminazione pubblica, ideale per parchi, giardini e aree verdi urbane di pregio. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, presenta un diffusore in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con superficie liscia e antipolvere. Il dissipatore è integrato nel corpo per una migliore gestione termica. È progettato per il montaggio su pali con diametro di 60 mm. Utilizza una sorgente luminosa LED COB ambra da 57 W con temperatura colore di 2200 K, garantendo un flusso luminoso di 3415 lumen e un'efficienza di 60 lm/W. La tecnologia LED è di ultima generazione, con basso flicker per una luce uniforme che migliora la sicurezza visiva. Il prodotto è resistente agli urti meccanici (IK09) e ha un grado di protezione IP65, adatto per ambienti esterni con temperature da -20 a 40 °C. Dispone di protezione contro le sovratensioni secondo la normativa EN 61547 e classe di isolamento II. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 90.000 ore con L80B10. La sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1 e EN 60529. La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa soluzione di illuminazione unisce design funzionale e robustezza, offrendo una luce calda e confortevole per valorizzare e rendere sicuri gli spazi urbani durante le ore notturne. Descrizione del produttore: Vista LED COB