Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR725/702
Cod. Produttore
725/702
Cod. EAN
8021156001422

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Visiera pulsantiera
  • Modello: 725/702
  • Installazione: Da incasso
  • File: 2 file
  • Serie: 725
  • Utilizzo: Pulsantiera
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Certificazioni e Dichiarazioni

La visiera UR725/702 è un accessorio progettato per proteggere le pulsantiere da agenti atmosferici, garantendo una maggiore durata e affidabilità del pannello. Realizzata per il montaggio su unità di ripresa a due file di pulsanti, si fissa facilmente alla cassa mediante due viti incluse, inserite negli appositi fori. Le dimensioni sono di 125 mm in altezza e 210 mm in larghezza, adatte a coprire efficacemente la pulsantiera. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche esterne, offrendo protezione e funzionalità ottimali per sistemi di controllo e comunicazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Visiera per pulsantiera incasso, 725, 2 file

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Visiera pulsantiera incasso 2 file installazione rapida civile residenziale