Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR725/701
Cod. Produttore
725/701
Cod. EAN
8021156001415

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Visiera per pulsantiera
  • Modello: 725
  • Installazione: Incasso
  • Numero file: 1
  • Serie: UR725/701
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Certificazioni e Dichiarazioni

La visiera UR725/701 è un accessorio progettato per proteggere le pulsantiere da agenti atmosferici, garantendo una maggiore durabilità e funzionalità nel tempo. Realizzata per essere fissata direttamente alla cassa dell'unità di ripresa tramite due viti fornite, assicura un montaggio semplice e stabile. Le dimensioni compatte, con altezza di 125 mm e larghezza di 118 mm per la versione a una fila, la rendono ideale per l'integrazione in impianti elettrici di videocitofonia e controllo accessi. Questo prodotto, made in Italy, è caratterizzato da un design funzionale che protegge efficacemente i pulsanti, contribuendo a mantenere l’efficienza e l’affidabilità dell’impianto elettrico esterno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Visiera per pulsantiera incasso, 725, 1 fila

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Visiera pulsantiera incasso 1 fila modello UR725/701