Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/639
Cod. Produttore
1158/639
Cod. EAN
8021156051885

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi Steel
  • Visiera antipioggia
  • 3 file
  • 9 moduli
Visiera antipolvere progettata per proteggere i moduli elettrici in tre file da nove moduli ciascuna, garantendo una copertura efficace contro polvere e sporco. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici, facilitando la manutenzione e prolungando la durata dei componenti installati. Adatta per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 3 file 9 moduli

profondità

22 mm

altezza

331 mm

larghezza

416 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Visiera antipioggia Sinthesi Steel 3 file 9 moduli per citofoni esterni