Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/612
Cod. Produttore
1158/612
Cod. EAN
8021156047888

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VISIERA ANTIP.1F.2 MOD.VERT.
  • Serie: Sinthesi Steel
  • Tipologia: Visiera antipioggia
  • Moduli: 1 fila, 2 moduli
Visiera antipolvere con design a due moduli verticali, ideale per la protezione in ambienti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza durante l'installazione e la manutenzione di componenti elettrici. La struttura è studiata per offrire una protezione efficace senza compromettere la funzionalità e l’accessibilità. Adatta per applicazioni in impianti elettrici, assicura una barriera contro polvere e detriti, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti e la sicurezza degli operatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 1 fila 2 moduli

profondità

22 mm

altezza

241 mm

larghezza

158 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

Visiera antipioggia Sinthesi Steel 1 fila 2 moduli esterno