Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32809000
Cod. Produttore
32809000
Cod. EAN
8012952111026

Informazioni di prodotto

VISCONTI 9 3308 42X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Visconti 9 3308 LED è un apparecchio di illuminazione urbana progettato per garantire elevate prestazioni con sorgenti luminose LED di ultima generazione. Il corpo in alluminio pressofuso assicura robustezza e durata, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a liquido bicomponente acrilico, stabilizzata ai raggi UV, offre protezione contro la corrosione e le nebbie saline. Dotato di sezionatore di serie e connettore rapido IP67, facilita il collegamento elettrico e la manutenzione grazie al cablaggio su piastra asportabile. Il sistema integra un dispositivo automatico di controllo della temperatura che regola il flusso luminoso per garantire il corretto funzionamento anche in condizioni ambientali critiche. La tecnologia LED ha una vita utile di 80.000 ore con un’efficienza luminosa elevata e un indice di resa cromatica superiore a 70. L’apparecchio è ideale per l’illuminazione di strade, percorsi pedonali e aree verdi, con un design moderno valorizzato da un palo innovativo, adatto sia per installazioni a parete che a sospensione. Il colore grafite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, mentre la protezione IP66 e il grado di resistenza agli urti IK09 garantiscono affidabilità in ambienti esterni. Descrizione del produttore: VISCONTI 9 3308 LED 60W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

42

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 60W Visconti 9 per esterni IP66 IK09 grafite