Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32808000
Cod. Produttore
32808000
Cod. EAN
8012952111019

Informazioni di prodotto

VISCONTI 8 3307 42X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS32808000 è un apparecchio di illuminazione a LED con una potenza di 68 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo dispositivo utilizza la tecnologia LED che assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo una luce chiara e uniforme. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, è ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.

adatto per numero di corpi luminosi

42

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso