Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32807100
Cod. Produttore
32807100
Cod. EAN
8012952110937

Informazioni di prodotto

VISCONTI 7 3306 48X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED VISCONTI 7 3306 offre una potenza di 78 watt, garantendo un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettata per applicazioni elettriche, questa sorgente luminosa si distingue per la sua durata e il basso consumo energetico, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e performante. La tecnologia LED assicura una luce chiara e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici mantenendo elevate prestazioni luminose.

adatto per numero di corpi luminosi

48

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66