Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32807000
Cod. Produttore
32807000
Cod. EAN
8012952110920

Informazioni di prodotto

VISCONTI 7 3306 36X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED VISCONTI 7 3306 da 60W offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni che richiedono una luce potente e di qualità. Progettata per garantire un basso consumo energetico, questa lampada è adatta per ambienti che necessitano di un'illuminazione chiara e uniforme. Il design compatto e robusto assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per diverse esigenze elettriche.

adatto per numero di corpi luminosi

36

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66