Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32806000
Cod. Produttore
32806000
Cod. EAN
8012952110944

Informazioni di prodotto

VISCONTI 6 3305 SAP-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS32806000 è un interruttore della serie Visconti, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, è conforme alle normative CNR-L e supporta una temperatura operativa fino a 70 gradi Celsius. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicurando una gestione efficiente della corrente elettrica. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto a diversi ambienti di installazione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66