Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32806100
Cod. Produttore
32806100
Cod. EAN
8012952110951

Informazioni di prodotto

VISCONTI 6 3305 CDO-TT 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico VISCONTI 6 modello 3305 CDO-TT 70 CNR-L GRA, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico, questo dispositivo è compatto e facile da installare, offrendo un funzionamento efficiente in ambienti industriali e civili.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2800 K 2800 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66