Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32805400
Cod. Produttore
32805400
Cod. EAN
8012952108354

Informazioni di prodotto

VISCONTI 5 3304 CDM-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico VISCONTI 5 modello 3304 CDM-T con capacità nominale di 70 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mentre il design funzionale garantisce un utilizzo semplice e sicuro.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66