Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32805500
Cod. Produttore
32805500
Cod. EAN
8012952108361

Informazioni di prodotto

VISCONTI 5 3304 CDM-T 150 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto VISCONTI 5 3304 CDM-T 150 CNR-L GRA è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e efficienza, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66