Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32825100
Cod. Produttore
32825100
Cod. EAN
8012952173789

Informazioni di prodotto

  • Serie: Visconti 2.0
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 68 W
  • Flusso luminoso: 10220 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice di resa cromatica: CRI 75
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: Classe II
La lampada da esterno VISCONTI 3339 LED 68W è una soluzione di illuminazione urbana all'avanguardia, progettata per grandi aree. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura in colore grafite, resistente alla corrosione e ai raggi UV grazie a un ciclo di verniciatura automatizzato. È dotata di ottiche in PMMA ad alte prestazioni e di un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore garantisce un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. La sorgente luminosa LED da 68 W offre un flusso luminoso di 10.220 lumen con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 150 lm/W, assicurando un'illuminazione asimmetrica ideale per strade, percorsi pedonali e aree verdi. La lampada è dotata di un driver ADVANCE integrato che consente il controllo e la regolazione del flusso luminoso, ottimizzando i consumi energetici. Il prodotto è classificato IP66 e IK09, garantendo protezione da polvere, acqua e urti. È inoltre presente un sistema di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La lampada è progettata per funzionare in ambienti con temperature comprese tra -30 °C e 50 °C, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e un ciclo di vita stimato di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90. L'installazione prevede un attacco a rialzo su palo con diametro di 60 mm. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e durevole per l'illuminazione pubblica, con un design moderno e funzionale pensato per ambienti urbani eco-sostenibili e smart. Descrizione del produttore: Visconti 2.0 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

68 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 68W Visconti 3339 Grafite per esterni urbani