Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32825000
Cod. Produttore
32825000
Cod. EAN
8012952173741

Informazioni di prodotto

VISCONTI 3339 LED 34W CLD GRAFITE
La lampada da esterno VISCONTI 3339 LED 34W CLD in colore grafite è una soluzione di illuminazione urbana e pubblica caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso e dotata di ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV, garantisce durata e affidabilità. Il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm è resistente agli shock termici e agli impatti, mentre il sistema di dissipazione del calore assicura il funzionamento ottimale dei LED per una lunga vita utile. Con un'efficienza luminosa di 152 lm/W e un flusso luminoso di 5162 lumen a 4000 K, questa lampada offre un'illuminazione asimmetrica di alta qualità, con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotata di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e controllo integrato della temperatura con rearme automatico. La finitura con verniciatura a polvere poliesterica garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il prodotto è classificato IP66 e IK09, adatto a temperature da -30 a +50 °C, e ha una garanzia post-vendita di 5 anni. Ideale per grandi aree urbane, si monta su colonne con diametro di fissaggio 60 mm. Descrizione del produttore: Visconti 2.0 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

34 W

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 34W 5162lm IP66 per esterno urbano