Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS32824100 Visconti 3338 LED 68W è una soluzione avanzata per l'illuminazione urbana e ciclabile, progettata per offrire efficienza energetica e prestazioni elevate. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso di colore grafite, questa luminaria integra una sorgente luminosa LED da 68 watt con temperatura colore di 4000 K, garantendo un flusso luminoso di 10.123 lumen e un'efficienza luminosa di 149 lm/W. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica in PMMA assicura alte prestazioni e resistenza ai raggi UV. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, prolungandone la durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La lampada è dotata di driver ADVANCE integrato che consente controllo e regolazione del consumo energetico, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66 la rende adatta a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 a +50 °C. Il fissaggio a colonna è in alluminio pressofuso, con diametro di attacco 60 mm, e la verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La lampada presenta inoltre connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di protezione e controllo automatico della temperatura. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica C, è garantita 5 anni. Questa soluzione rappresenta un prodotto affidabile e innovativo per l’illuminazione pubblica, in grado di coniugare design elegante, tecnologia LED avanzata e sostenibilità. Descrizione del produttore: Visconti 2.0 - ciclabile