Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32820100
Cod. Produttore
32820100
Cod. EAN
8012952173628

Informazioni di prodotto

  • Serie: Visconti 2.0
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 38 W
  • Flusso luminoso: 6030 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Classe protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Temperatura esercizio: -30 °C / 50 °C
Il lampione DS32820100 Visconti 3336 LED 38W CLD grafite è una soluzione di illuminazione urbana e stradale che combina efficienza energetica e design moderno. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e finitura grafite, è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente sia agli urti meccanici che agli shock termici. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni garantisce una distribuzione rotosimmetrica della luce a 360°, con un flusso luminoso di 6030 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 70. La potenza assorbita è di 38 W, con un’efficienza luminosa di 159 lm/W, mentre il driver ADVANCE integrato consente un’ottimizzazione dei consumi e la gestione intelligente dell’illuminazione. Il prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, e può operare in un ampio intervallo di temperature da -30 a 50 °C. Include inoltre dispositivi di protezione contro le sovratensioni e un sistema di controllo automatico della temperatura con riarmo automatico. La sua installazione prevede il montaggio a rialzo su palo con diametro di fissaggio 60 mm. La durata stimata del LED è di 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10, garantendo affidabilità e lunga vita utile. Questo apparecchio rappresenta una scelta ideale per un’illuminazione pubblica efficiente, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Descrizione del produttore: Visconti 2.0 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

195 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

38 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampione LED 38W 6030lm 4000K IP66 per esterni grafite