Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32820000
Cod. Produttore
32820000
Cod. EAN
8012952173604

Informazioni di prodotto

  • Potenza assorbita: 30 W
  • Flusso luminoso: 4770 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatto: IK09
  • Tensione operativa: 220-240 V AC
  • Fattore potenza: ≥0.9
  • Serie: Visconti 2.0
La lampada da esterno Visconti 2.0 modello 3336 è una soluzione avanzata per l'illuminazione urbana e stradale, caratterizzata da tecnologia LED ad alta efficienza energetica con potenza di 30W e flusso luminoso di 4770 lumen. Il design rotosimetrico a fascio largo a 360° garantisce un'illuminazione uniforme e sicura, con un indice di resa cromatica (CRI) di 70 e temperatura colore di 4000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite resistente a corrosione e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente a urti e shock termici. Il sistema di dissipazione del calore assicura una lunga durata del LED, con manutenzione del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La lampada è dotata di driver ADVANCE integrato per ottimizzare il consumo energetico e il controllo completo dell'installazione, con protezione contro sovratensioni e classe di isolamento II. L'installazione prevede fissaggio su colonna con diametro 60 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatta a temperature da -30°C a +50°C. L'apparecchio è conforme alle norme CE e ENEC, con etichetta energetica di classe D e garanzia di 5 anni. Questa soluzione è ideale per ambienti urbani che richiedono efficienza, durata e qualità della luce. Descrizione del produttore: Visconti 2.0 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

195 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED esterno 30W Visconti 3336 grafite rotosimmetrica