Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32803100
Cod. Produttore
32803100
Cod. EAN
8012952133318

Informazioni di prodotto

VISCONTI 3311 11500LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada VISCONTI 3311 è un apparecchio LED ad alta efficienza con una potenza di 81 watt. Progettata per offrire un'illuminazione chiara e uniforme, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e duratura. La tecnologia LED garantisce un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali, mantenendo al contempo elevate prestazioni luminose. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diverse installazioni, mentre la finitura grafite conferisce un aspetto elegante e professionale. Questo prodotto rappresenta una scelta affidabile per applicazioni elettriche che necessitano di un'illuminazione di qualità e sostenibile.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

VISCONTI 3311 LED 81W CLD CELL GRAF