Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32803000
Cod. Produttore
32803000
Cod. EAN
8012952133301

Informazioni di prodotto

VISCONTI 3311 5750LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED Visconti da 41W offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico. Il design compatto e la tecnologia LED avanzata garantiscono una lunga durata e un'ottima resa luminosa, mentre il colore grafite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e di qualità nel settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66