Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32802100
Cod. Produttore
32802100
Cod. EAN
8012952108262

Informazioni di prodotto

VISCONTI 3 3302 SAP-T 100 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS32802100 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La sua struttura è progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. Adatto per applicazioni che richiedono robustezza e precisione, questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per il controllo e la gestione dei sistemi elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66