Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32802300
Cod. Produttore
32802300
Cod. EAN
8012952108286

Informazioni di prodotto

VISCONTI 3 3302 CDO-TT 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico VISCONTI modello 3 3302 CDO-TT 70 CNR-L GRA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura compatta consente un'installazione semplice e veloce, assicurando prestazioni ottimali nel controllo delle sovracorrenti. Questo dispositivo è fondamentale per la protezione degli impianti elettrici, prevenendo danni causati da cortocircuiti e sovraccarichi.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2800 K 2800 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66