Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32802500
Cod. Produttore
32802500
Cod. EAN
8012952108309

Informazioni di prodotto

VISCONTI 3 3302 CDO-TT 150 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS32802500 è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici complessi, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti nel settore dell'impiantistica elettrica, questo prodotto rappresenta una scelta solida per garantire continuità e protezione nelle reti elettriche.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2800 K 2800 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66