Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32817000
Cod. Produttore
32817000
Cod. EAN
8012952111033

Informazioni di prodotto

VISCONTI 10 3309 42X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da 68 watt progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione chiara e uniforme, questa lampada combina tecnologia avanzata e risparmio energetico. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo, riducendo i costi di manutenzione e consumo energetico. Adatta a diversi contesti, offre una soluzione moderna per l’illuminazione con un design compatto e funzionale.

adatto per numero di corpi luminosi

42

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66