Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXVCM09
Cod. Produttore
VCM09
Cod. EAN
8030343080553

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VIROLA VCM 9
  • Tipo: Terminale a vite
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Guaine NZ-NDX-DAN
  • Protezione cavi: Abrasioni
  • Montaggio: Inserimento interno
  • Serie: TXVCM
  • Uso: Industriale
Virola VCM 9 con filettatura per collegamento a vite alla scatola, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un raccordo robusto e preciso. La sua compattezza e facilità di montaggio la rendono una soluzione efficace per il collegamento di componenti elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Virola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Protezione della superficie

Zincato

monopezzo

diametro nominale

9 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Virola terminale metallo VCM9 per guaine elettriche professionali