Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXVCM13
Cod. Produttore
VCM13
Cod. EAN
8030343080591

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Virola metallica
  • Terminale: a vite
  • Compatibile con: NZ-NDX-DAN
  • Protezione: abrasioni cavi
  • Uso: inserimento guaine
  • Materiale: metallo resistente
  • Serie: VCM 13
  • Applicazione: terminazione cavi
La virola VCM 13 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura. Questo raccordo a vite è ideale per l'installazione in scatole elettriche, assicurando stabilità e protezione nelle connessioni. La sua struttura robusta e precisa facilita il montaggio e contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico nel tempo. Descrizione del produttore: Virola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Protezione della superficie

Zincato

monopezzo

diametro nominale

13 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Virola metallo terminale vite per guaine metalliche NZ-NDX-DAN installazione elettrica