Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXVCM10
Cod. Produttore
VCM10
Cod. EAN
8030343080560

Informazioni di prodotto

  • Serie: VCM
  • Materiale: Metallo
  • Terminale: A vite
  • Compatibilità: NZ-NDX-DAN
  • Protezione cavi: Abrasioni
  • Applicazione: Infilaggio cavi
  • Dimensione: 10
La virola VCM 10 è un componente essenziale per il collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Caratterizzata da una filettatura precisa, garantisce un fissaggio stabile del raccordo a vite alla scatola, assicurando un'installazione duratura e resistente. Progettata per facilitare il montaggio e migliorare la connessione, questa virola offre prestazioni ottimali in applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Virola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Protezione della superficie

Zincato

monopezzo

diametro nominale

10 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Virola metallo terminale vite protezione cavi guaine metalliche