› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7

Cod. Rexel CX2903677
Cod. Produttore 2903677
Cod. EAN 4046356758901

Informazioni principali

  • Contatti di potenza: 4 scambi
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tasto di prova: Presente
  • LED di stato: Integrato
  • Diodo di smorzamento: Incluso
  • Segnalazione meccanica: Stato attivo
  • Polarità: A1+, A2-
  • Serie: IR4/LDP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione di ingresso: 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,04 A

larghezza

21,2 mm

altezza

27,5 mm

profondità

35,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,7 ... 46,8 V

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7