Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
larghezza
57,1 mm
altezza
75,8 mm
profondità
63 mm
corrente nominale
2 A
tensione nominale
24 V
numero di poli
25
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
Raccordo a molla
esecuzione collegamento elettrico, lato comando
D-Sub
Disponibilità:
Prodotto non rendibile