Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2900299
Cod. Produttore
2900299
Cod. EAN
4046356506991

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Serie: PLC-BPT.../21
  • Funzione: Interfaccia PLC
  • Contatto potenza: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 24 V DC

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

Produttore

VIP-PA-FLK50/FS/ 1,5M/S7

€ 11,57 x 1 Tn.
(Tn.)