› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7

Cod. Rexel CX2320393
Cod. Produttore 2320393
Cod. EAN 4046356554114

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 40 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Accumulo: Condensatore
  • Manutenzione: Esente
  • Protezione: SFB Technology
  • Adattatore: UTA 107 incluso
  • Serie: QUINT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo buffer QUINT con accumulo esente da manutenzione basato su condensatore per montaggio su guida DIN, ingresso disaccoppiato: 24 V DC, uscita disaccoppiata: 24 V DC / 40 A, con SFB Technology integrata (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adattatore universale per guide DIN montato UTA 107

Caratteristiche tecniche

larghezza

64 mm

altezza

130 mm

profondità

131,6 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7