› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7

Cod. Rexel CX2320254
Cod. Produttore 2320254
Cod. EAN 4046356554145

Informazioni principali

  • Uscita: 24 V DC / 5 A
  • Tensione ingresso: 18-30 V DC
  • Batteria integrata: 1,3 Ah
  • Montaggio: su guida DIN
  • Connessione: a vite
  • Protezione: UPS DC
  • Serie: QUINT
  • Tipo: QUINT DC UPS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT DC UPS con batteria integrata, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, uscita: 24 V DC / 5 A, 18 V DC ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

88 mm

altezza

138 mm

profondità

125 mm

peso

2,137 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tempo di trasferimento a pieno carico

360 min

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7