› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7

Cod. Rexel CX2320186
Cod. Produttore 2320186
Cod. EAN 4046356524919

Informazioni principali

  • Serie: QUINT-ORING
  • Tensione: 18-28 V DC
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Uscite MOSFET: 2x20 A, 1x40 A
  • Protezione: Oring integrata
  • Applicazione: alimentazione ridondata
  • Tipo: modulo di commutazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT ORING, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN,, 18 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio in DC

18 ... 28 V

VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7