› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7

Cod. Rexel CX2320500
Cod. Produttore 2320500
Cod. EAN 4046356599023

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo dati
  • Connessione: IFS a 12 poli
  • Compatibilità: PC industriali
  • Uso: Comunicazione dispositivi
  • Applicazione: QUINT UPS-IQ, TRIO UPS
  • Serie: IFS-USB-DATACABLE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serve per la comunicazione tra i PC industriali e i dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO UPS.

Caratteristiche tecniche

categoria

Altro

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

4,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7