› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7

Cod. Rexel CX2318156
Cod. Produttore 2318156
Cod. EAN 4046356295703

Informazioni principali

  • Connessione 1: Fili singoli 16 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 16 poli
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Conduttori siglati con capocorda
  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: OE
  • Utilizzo: Connessioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: Fili singoli (16-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

16

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7