› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M

Cod. Rexel CX2305981
Cod. Produttore 2305981
Cod. EAN 4046356091688

Informazioni principali

  • Sezione cavo: circolare
  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale: senza alogenati
  • Serie: FLK 14/EZ-DR/HF/200

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

14

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M