› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-CAB-FLK34/0,14/2,0M

Cod. Rexel CX2304539
Cod. Produttore 2304539
Cod. EAN 4017918949129

Informazioni principali

  • Collegamento 1: D-SUB 25 poli
  • Collegamento 2: Attacco a vite 32 poli
  • Collegamento 3: Presa di prova 24 poli
  • Numero di canali: 2
  • Logica di comando: commutazione positiva
  • Tipo modulo: interfaccia
  • Serie: MT/TU810
  • Funzione: collegamento e test

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 25-poli, collegamento 2: Attacco a vite con coltello sezionatore 32-poli, collegamento 3: Presa di prova 24-poli, numero di canali: 2, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

126 mm

altezza

89,6 mm

profondità

60,01 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-CAB-FLK34/0,14/2,0M