› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,5M

Cod. Rexel CX2905214
Cod. Produttore 2905214
Cod. EAN 4046356927567

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente max: 10 A
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Vite
  • Tipo: Relè ibrido a stato solido
  • Serie: PLC-Interface
  • Relè di bypass: Incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè ibrido a stato solido PLC-Interface incl. relè di bypass con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V AC - 253 V AC/10 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

10 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,5M